Поп-нит-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X7,0

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X7,0
Допълнителна информация
Арт. номер: 091332 30
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина3.2 x 7 mm
Диапазон на затягане мин./макс.1-3 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.3.3-3.4 mm
Макс. натоварване при срязване1600 N
Макс. натоварване при опън2000 N
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина3.2 x 7 mm
Диапазон на затягане мин./макс.1-3 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.3.3-3.4 mm
Макс. натоварване при срязване1600 N
Макс. натоварване при опън2000 N