Поп-нит високояк.ST-ST-б.поц(8,8-10,8)-ø6,5X16,5мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит високояк.ST-ST-б.поц(8,8-10,8)-ø6,5X16,5мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0913965108 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина6.5 x 16.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.8.8-10.8 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.6.7-6.9 mm
Макс. натоварване при срязване15000 N
Макс. натоварване при опън8800 N
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина6.5 x 16.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.8.8-10.8 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.6.7-6.9 mm
Макс. натоварване при срязване15000 N
Макс. натоварване при опън8800 N