Поп-нит високояк.ST-ST-б.поц(6,8-8,8)-ø6,4X14,5мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит високояк.ST-ST-б.поц(6,8-8,8)-ø6,4X14,5мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 091396588
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина6.5 x 14.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.6.8-8.8 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.6.7-6.9 mm
Макс. натоварване при срязване14000 N
Макс. натоварване при опън8800 N
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина6.5 x 14.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.6.8-8.8 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.6.7-6.9 mm
Макс. натоварване при срязване14000 N
Макс. натоварване при опън8800 N