Пласт. рамков дюбел SHARK UR ø8x140, AW30, (A2K)

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 5912808406
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър на дюбела8 мм
Дължина на дюбела140 мм
Максимална дебелина на фиксирания елемент90 мм
Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела8 мм
Дължина на дюбела140 мм
Максимална дебелина на фиксирания елемент90 мм