Пласт. рамков дюбел SHARK UR ø10x135, AW40, (A2K)

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 5912810404
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър на дюбела10 мм
Дължина на дюбела135 мм
Максимална дебелина на фиксирания елемент85 мм
Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела10 мм
Дължина на дюбела135 мм
Максимална дебелина на фиксирания елемент85 мм