Перманентен маркер 2-4 mm черен WURTH

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Маркировки с високо покритие, включително върху гладки и порести повърхности.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0967910301
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Всички цветове са топлоустойчиви до 400°C. Белият цвят все още се вижда до 1000°C.

• Също така за тъмни и прозрачни повърхности.

• Водоустойчив и устойчив на абразия.

• Светлоустойчив и устойчив на атмосферни влияния след изсушаване.

• Устойчив на мастило на изопропилов алкохол, етанол и моторно масло.

• Материал: Алуминий.

Всички цветове са топлоустойчиви до 400°C. Белият цвят все още се вижда до 1000°C.

• Също така за тъмни и прозрачни повърхности.

• Водоустойчив и устойчив на абразия.

• Светлоустойчив и устойчив на атмосферни влияния след изсушаване.

• Устойчив на мастило на изопропилов алкохол, етанол и моторно масло.

• Материал: Алуминий.

Продуктови спецификации
Мин./макс. дебелина на линията:2-4 mm
Цвят:Черено
Макс. температурна устойчивост:400 °C