Осигурителна шайба DIN6799-19,0 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-19,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0490190 50
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър19 mm
Подходящ за мин./макс. валове20-31 mm
Вътрешен диаметър15.92 mm
Външен диаметър37.6 mm
Дебелина1.75 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър19 mm
Подходящ за мин./макс. валове20-31 mm
Вътрешен диаметър15.92 mm
Външен диаметър37.6 mm
Дебелина1.75 mm