Осигурителна шайба DIN6799-ø5,0 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-ø5,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 049050 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър5 mm
Подходящ за мин./макс. валове6-8 mm
Вътрешен диаметър4.11 mm
Външен диаметър11.3 mm
Дебелина0.7 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър5 mm
Подходящ за мин./макс. валове6-8 mm
Вътрешен диаметър4.11 mm
Външен диаметър11.3 mm
Дебелина0.7 mm