Осигурителна шайба DIN6799-ø2,3 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-ø2,3 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 049023 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър2.3 mm
Подходящ за мин./макс. валове3-4 mm
Вътрешен диаметър1.94 mm
Външен диаметър6.3 mm
Дебелина0.6 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър2.3 mm
Подходящ за мин./макс. валове3-4 mm
Вътрешен диаметър1.94 mm
Външен диаметър6.3 mm
Дебелина0.6 mm