Осигурителна шайба DIN6799-ø12,0 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-ø12,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0490120 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър12 mm
Подходящ за мин./макс. валове13-18 mm
Вътрешен диаметър10.45 mm
Външен диаметър23.4 mm
Дебелина1.3 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър12 mm
Подходящ за мин./макс. валове13-18 mm
Вътрешен диаметър10.45 mm
Външен диаметър23.4 mm
Дебелина1.3 mm