Осигурителна шайба DIN6797-IZ-б.поц-ø3,2 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-IZ-б.поц-ø3,2 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 04243 1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M3
Вътрешен диаметър3.2 mm
Външен диаметър6 mm
Височина0.8 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M3
Вътрешен диаметър3.2 mm
Външен диаметър6 mm
Височина0.8 mm