Осигурителна шайба DIN6797-AZ-окс-ø25,0 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-AZ-окс-ø25,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0423024 250
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M24
Вътрешен диаметър25 mm
Външен диаметър38 mm
Височина3 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M24
Вътрешен диаметър25 mm
Външен диаметър38 mm
Височина3 mm