Осигурителна шайба DIN6797-AZ-окс-ø2,2 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-AZ-окс-ø2,2 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 042302 5000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M2
Вътрешен диаметър2.2 mm
Външен диаметър4.5 mm
Височина0.6 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M2
Вътрешен диаметър2.2 mm
Външен диаметър4.5 mm
Височина0.6 mm