Осигурителна шайба DIN6797-AZ-б.поц-ø21,0 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-AZ-б.поц-ø21,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 042320 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M20
Вътрешен диаметър21 mm
Външен диаметър33 mm
Височина2.8 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M20
Вътрешен диаметър21 mm
Външен диаметър33 mm
Височина2.8 mm