Осигурителна шайба DIN6797-A2-AZ-ø5,3 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-A2-AZ-ø5,3 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 04310215 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M5
Вътрешен диаметър5.3 mm
Външен диаметър10 mm
Височина1.2 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M5
Вътрешен диаметър5.3 mm
Външен диаметър10 mm
Височина1.2 mm