Осигурителен щекер ж.поц 6X42

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04726 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина6 мм
Вътрешен диаметър41 мм
Дължина42 мм
Продуктови спецификации
Дебелина6 мм
Вътрешен диаметър41 мм
Дължина42 мм