Осигурителен щекер ж.поц 4,5X42

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 047245 25
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина4.5 мм
Вътрешен диаметър34 мм
Дължина42 мм
Продуктови спецификации
Дебелина4.5 мм
Вътрешен диаметър34 мм
Дължина42 мм