| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20347 |
| Бомбе | Без бомбе |
| Подложка | Без подложка |
| Основен материал | Текстил |
| Степен на защита | O2 |
| Тегло за размер 42 | 430 гр. |
| Подметка | Гума |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Антибактериална |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Водоотблъскващи |
| ESD защита | Не |
| Бранд | MODYF |
| Други спецификации | X-treme cushion |