Метрични винтове
Popular products from category Метрични винтове
ISO10642 Винт със скрита глава и вътрешен шестостен 10.9 б.поц.
Стандарт: ISO 10642
Материал: Стомана
Клас на якост: 10.9
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
*Поради геометрията на главата, тези винтове могат да носят само ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 898-1
ISO10642 Винт със скрита глава и вътрешен шестостен VZD
Стандарт: ISO 10642
Материал: Стомана
Клас на якост: 08.8
Покритие: Дебелослойно поцинковано покритие (VZD)
Съвместим с RoHS: Да
Свързващите елементи с поцинковане без хром (VI) с дебел слой цинк (VZD) предлагат надеждна алтернатива на покритията, съдържащи хром (VI). Покритието се състои от цинков слой с пасивация на база хром (III).
Предимства:
Алтернатива без хром (VI) на A2C или A3C
Топлинна мощност до 120°C
Равномерно разпределение на покритието
Винт за плоска лещовидна глава 10.9 б.поц.
Материал: Стомана
Клас на якост: 10.9
Покритие: Поцинковано
Вътрешен стандарт: W1412 30° ъгъл
Предимства:
- Намаляване на радиалните напрежения
- Без повреда на винтовия купол
- По-голямо флангово покритие
- По-високи сили на издърпване
- Повишаване на надеждността на процеса
- Ниски въртящи моменти на завинтване
- По-сигурна винтова връзка
- Висококачествени покрития - Покрития без хром (VI).
- Висока устойчивост на корозия
Забележка:
Винтовете WÜPLAST отговарят само на клас на якост 10.9 съгласно DIN EN ISO 898-1 с ограничения, тъй като не всички изисквания могат да бъдат тествани или приложени в съответствие с гореспоменатия стандарт поради геометрията на резбата.
ISO7380 / 2 Винт с фланец 10.9 ч.поц.
- Стандарт: ISO 7380-2
- Материал: Стомана
- Клас на якост: 010.9
- Покритие: Цинково-никелово черно
- Детайли на главата: С яка
- Съвместим с RoHS: Да
- Дизайн на резбата: Частична резба
Крепежни елементи с поцинковано черно-цинково покритие без хром (VI) (ZNBHL) са подходящи за приложения с висок риск от корозия. Покритието се състои от слой от цинково-никелова сплав и уплътняващо покритие.
Устойчивост на корозия:
- Диаметър ≥ M2 – 360h*
- Диаметър ≥ M4 – 480h*
- Диаметър ≥ M10 – 720h*
*Без корозия на неблагородни метали в точки без резба при тестване със солена мъгла съгласно DIN EN ISO 9227 NSS
Предимства:
- Устойчивост на корозия до 720 часа на корозия на основни метали в съответствие с DIN EN ISO 9227 NSS Без хром(VI).
- Коригиран диапазон на коефициента на триене от 0,09 μ–0,14 μ
- Топлинна мощност до 120°C
- Равномерно разпределение на покритието
- Функционално и декоративно
Забележка:
Поради геометрията на главата си, тези винтове могат да бъдат подложени само на ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 898-1
DIN933 Метричен винт с шестостенна глава A4 / 80
Стандарт: DIN 933
Материал: А4 Неръждаема стомана
Клас на якост: 80
RoHS съвместим: Да
ISO7380-1 Вътрешен шестостен полуобла глава A2
Стандарт: ISO7380-1
Материал: Неръждаема стомана А2
Клас на якост: 70
RoHS съвместим: Да
Забележка: Поради геометрията на главата, тези винтове могат да носят само ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 3506-1
DIN 7500-1 Винт GEFU с фланец поц.
- Стандарт: DIN 7500-1
- Материал: Стомана, закалена
- Покритие: Поцинковано (A2K) с антифрикционно покритие
- RoHS съвместим: Да
Резбообразуващите винтове образуват резба на гайка в отлети глухи отвори, проходи, пробити, лазерно изрязани и щанцовани части от ламарина. За разлика от нарязването на резбата, структурата на материала в съединителната резба не се прекъсва по време на валцоване на резба, а се измества и закалява при работа.
Предимства:
Намаляване на разходите
- Няма нужда от нарязване на резба
- Безстружково формоване на резба
- Ниски въртящи моменти на формоване с голямо странично припокриване на резбите Висока сила на затягане
Висока товароносимост
- Защита от загуба (намаляване на склонността към разхлабване)
- Напасване на резба без луфт и самозаключваща се резба
Формираната резба съответства на стандартна метрична резба
Ако е необходимо, GEFU може да бъде заменен с метричен винт.
Забележка: Пригодността на GEFU в настоящото приложение или компонент трябва да се определи чрез предварителни тестове.
Указанията за подходящи диаметри на отворите са посочени в DIN 7500-2.
Винт DIN7991 A2
Стандарти: ISO 10642
Материал: Неръждаема стомана A2
Клас на якост: 070
Покритие/повърхност: Без покритие (Plain)
RoHS-съвместимост: Да
Тип глава: Фрезенкова глава
Вид на задвижването: Шестограмен вътрешен (imbus)
Тип резба: Метрична резба
Форма на резбата: Стандартна метрична резба
Клас на продукта: A
Метрични винтове
-
ISO4762 / DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен 10.9 б.поц. част. резба
-
ISO4762 / DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен A2 / 70 част. резба
-
ISO10642 Винт със скрита глава и вътрешен шестостен 8.8 окс.
-
ISO10642 Винт със скрита глава и вътрешен шестостен A4 / 70
-
Шлосерски чук с дървена дръжка
-
ISO4017 Метричен винт с шестостенна глава A4 / 70