Месингов дюбел, М8x30mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 090438
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър8 мм
Дължина на дюбела30 мм
Ефективна дълбочина на анкериране30 мм
Макс дълбочина на пробиване35 мм
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър8 мм
Дължина на дюбела30 мм
Ефективна дълбочина на анкериране30 мм
Макс дълбочина на пробиване35 мм