Линеен лазер CG19 S

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Линеен лазер Würth CG 19S със зелени хоризонтална и вертикална линия и две отвесни точки. Самонивелира се за ≤2 s и улеснява подравняването при монтаж.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300045
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Линейният лазер Würth CG 19S проектира една хоризонтална и една вертикална зелена линия, както и горна и долна отвесна точка. Подходящ е за подравняване по хоризонтала и вертикала и за пренасяне на точки при монтажни и довършителни работи.

  • Бърза настройка: самонивелиране в диапазон ±4° за ≤2 s.

  • Работа под наклон: режимът със заключен механизъм позволява проектиране на линии при наклонено положение на уреда.

  • Гъвкаво захранване: литиево-йонната батерия се зарежда през USB Type-C в уреда или отделно. Лазерът може да работи и с директно захранване без поставена батерия.

  • Защита IP54: корпусът е защитен срещу ограничено проникване на прах и водни пръски.

Приложение

За подравняване при строителни и довършителни работи, монтаж на мебели, тръбопроводи, електроинсталации и ОВК системи.

Технически данни

Точност на нивелиране: ±2 mm/10 m. Работен обхват: 30 m без приемник и 50 m с приемник. Лазерен клас: 2. Работна температура: от −10 °C до +50 °C.

Комплектовка според техническия лист

Линеен лазер, универсална скоба, зелени очила за лазер, мишена и USB Type-C кабел.

Линейният лазер Würth CG 19S проектира една хоризонтална и една вертикална зелена линия, както и горна и долна отвесна точка. Подходящ е за подравняване по хоризонтала и вертикала и за пренасяне на точки при монтажни и довършителни работи.

  • Бърза настройка: самонивелиране в диапазон ±4° за ≤2 s.

  • Работа под наклон: режимът със заключен механизъм позволява проектиране на линии при наклонено положение на уреда.

  • Гъвкаво захранване: литиево-йонната батерия се зарежда през USB Type-C в уреда или отделно. Лазерът може да работи и с директно захранване без поставена батерия.

  • Защита IP54: корпусът е защитен срещу ограничено проникване на прах и водни пръски.

Приложение

За подравняване при строителни и довършителни работи, монтаж на мебели, тръбопроводи, електроинсталации и ОВК системи.

Технически данни

Точност на нивелиране: ±2 mm/10 m. Работен обхват: 30 m без приемник и 50 m с приемник. Лазерен клас: 2. Работна температура: от −10 °C до +50 °C.

Комплектовка според техническия лист

Линеен лазер, универсална скоба, зелени очила за лазер, мишена и USB Type-C кабел.

Продуктови спецификации
Цвят на лазерните линииЗелен
Точност на нивелиранее±2 mm/10 m
Диапазон на самонивелиране±4°
Работен обхват без приемник30 m
Мин/Макс работна температура-10°C до +50°C
Работен обхват с приемник50 m
Време за нивелиране≤2s
Дължина115 m
Височина96 mm
Степен на защитаIP54
Захранване за бързо зареждане5 V / 2 A