| Спецификации | : |
|---|---|
| Цвят на лазерните линии | Зелен |
| Точност на нивелиранее | ±2 mm/10 m |
| Диапазон на самонивелиране | ±4° |
| Работен обхват без приемник | 30 m |
| Мин/Макс работна температура | -10°C до +50°C |
| Работен обхват с приемник | 50 m |
| Време за нивелиране | ≤2s |
| Дължина | 115 m |
| Височина | 96 mm |
| Степен на защита | IP54 |
| Захранване за бързо зареждане | 5 V / 2 A |