Коларски болт-DIN603-A4-M6X20

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт-DIN603-A4-M6X20
Допълнителна информация
Арт. номер: 00766 20
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM6
Дължина20 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18
Продуктови спецификации
ДиаметърM6
Дължина20 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18