Коларски болт DIN603-A2-M8X35

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт DIN603-A2-M8X35
Допълнителна информация
Арт. номер: 02268 35 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM8
Дължина35 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22
Продуктови спецификации
ДиаметърM8
Дължина35 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22