Коларски болт DIN603-A2-M12X40

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт DIN603-A2-M12X40
Допълнителна информация
Арт. номер: 022612 40 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM12
Дължина40 mm
Ширина на квадрата12.7 mm
Височина на квадрата8.75 mm
Дължина на резбата30
Продуктови спецификации
ДиаметърM12
Дължина40 mm
Ширина на квадрата12.7 mm
Височина на квадрата8.75 mm
Дължина на резбата30