Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X35

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X35
Допълнителна информация
Арт. номер: 02238 35
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM8
Дължина35 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM8
Дължина35 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm