Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M6X45

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M6X45
Допълнителна информация
Арт. номер: 02236 45 200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM6
Дължина45 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM6
Дължина45 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18 mm