Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M12X50

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M12X50
Допълнителна информация
Арт. номер: 022312 50 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM12
Дължина50 mm
Ширина на квадрата12.7 mm
Височина на квадрата8.75 mm
Дължина на резбата30 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM12
Дължина50 mm
Ширина на квадрата12.7 mm
Височина на квадрата8.75 mm
Дължина на резбата30 mm