Ключ тресчотен 10mm Wurth

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комбиниран ключ с тресчотна функция от страната на пръстена ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 0714261010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Задвижване от страната на пръстена

  • 12-стенен профил POWERDRIV®
  • Фина тресчотка с 72 зъба и ъгъл на завъртане 5°
  • Прецизно изработена вътрешна част на пръстена за плавна и сигурна работа

Стандарт

Максимален въртящ момент съгласно DIN 899.

Геометрия

  • Права страна на пръстена
  • Позиция на челюстната глава 15°
  • Тясна глава от страната на пръстена за работа в силно ограничени пространства

Приложение

Изключително тясната глава от страната на пръстена позволява работа в най-труднодостъпните места.

Указания

Разхлабвайте крепежните елементи с челюстите, а затягайте с тресчотния механизъм от страната на пръстена.

Важно

Това е специализиран инструмент, който трябва да се натоварва само до допустимите максимални стойности на въртящия момент. Поради това ключът е подходящ само частично за разхлабване на крепежни елементи.

Задвижване от страната на пръстена

  • 12-стенен профил POWERDRIV®
  • Фина тресчотка с 72 зъба и ъгъл на завъртане 5°
  • Прецизно изработена вътрешна част на пръстена за плавна и сигурна работа

Стандарт

Максимален въртящ момент съгласно DIN 899.

Геометрия

  • Права страна на пръстена
  • Позиция на челюстната глава 15°
  • Тясна глава от страната на пръстена за работа в силно ограничени пространства

Приложение

Изключително тясната глава от страната на пръстена позволява работа в най-труднодостъпните места.

Указания

Разхлабвайте крепежните елементи с челюстите, а затягайте с тресчотния механизъм от страната на пръстена.

Важно

Това е специализиран инструмент, който трябва да се натоварва само до допустимите максимални стойности на въртящия момент. Поради това ключът е подходящ само частично за разхлабване на крепежни елементи.

Продуктови спецификации
Размер на ключа10mm