Кабелни стяжки - 7.5х370mm - бели( 100бр./опак.)

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кабелни стяжки бели 7,8 х 360mm ( 100бр./опак.)

Допълнителна информация
Арт. номер: 250218
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ЦвятБели
Размер7.5mm
Дължина370mm
МатериалПолиамид 6.6
Продуктови спецификации
ЦвятБели
Размер7.5mm
Дължина370mm
МатериалПолиамид 6.6