Кабелен държач, max ширина 4,8 mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0502810
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Широчина4.8 мм
Диаметър на отвора.3.5 мм
Подходящи за кабелни стяжки2.5 мм,3.6 мм,4.8 мм
Продуктови спецификации
Широчина4.8 мм
Диаметър на отвора.3.5 мм
Подходящи за кабелни стяжки2.5 мм,3.6 мм,4.8 мм