Инструментална количка PLUS Черна 324ч REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Инструментална количка RED STRIPE PLUS 8.8 с комплект инструменти 324 части — мобилно и устойчиво решение за професионална организация на инструменти в сервиз, работилница или производствена среда. Количката е със стоманена конструкция, 7 чекмеджета с плавно движение и товароносимост до 450 kg.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5584881111
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Инструменталната количка RED STRIPE PLUS 8.8 е практично решение за професионалисти, които се нуждаят от подредено, мобилно и готово за работа оборудване. Моделът се доставя с комплект инструменти от 324 части, което го прави подходящ избор за сервизи, работилници, монтажни екипи и индустриални приложения.

Характеристики

  • Здрава стоманена конструкция за стабилност и дълъг експлоатационен живот.
  • Прахово покритие, което подпомага защитата от износване и корозия.
  • 7 чекмеджета с шарикоподшипникови водачи за плавно отваряне и лесен достъп до инструментите.
  • 4 колела за удобно преместване и позициониране в работната зона.
  • Висока товароносимост до 450 kg, подходяща за съхранение на тежки инструменти и оборудване.
  • Доставя се с комплект инструменти 324 части, готов за директна употреба

Ползи за клиента

Инструменталната количка помага за по-добра организация на работното място, намалява времето за търсене на инструменти и улеснява преместването на оборудването там, където е необходимо. Благодарение на здравата конструкция, плавните чекмеджета и голямата товароносимост, продуктът е подходящ за ежедневна професионална употреба.

Употреба

Подходяща за използване в автосервизи, производствени работилници, монтажни и ремонтни дейности, индустриални и технически отдели, професионални гаражи и мобилни работни зони

Предупреждениe

Преди употреба проверете дали количката е правилно позиционирана и стабилна. Не превишавайте посочената товароносимост от 450 kg. При работа върху неравни повърхности количката трябва да бъде обезопасена срещу нежелано движение.

Инструменталната количка RED STRIPE PLUS 8.8 е практично решение за професионалисти, които се нуждаят от подредено, мобилно и готово за работа оборудване. Моделът се доставя с комплект инструменти от 324 части, което го прави подходящ избор за сервизи, работилници, монтажни екипи и индустриални приложения.

Характеристики

  • Здрава стоманена конструкция за стабилност и дълъг експлоатационен живот.
  • Прахово покритие, което подпомага защитата от износване и корозия.
  • 7 чекмеджета с шарикоподшипникови водачи за плавно отваряне и лесен достъп до инструментите.
  • 4 колела за удобно преместване и позициониране в работната зона.
  • Висока товароносимост до 450 kg, подходяща за съхранение на тежки инструменти и оборудване.
  • Доставя се с комплект инструменти 324 части, готов за директна употреба

Ползи за клиента

Инструменталната количка помага за по-добра организация на работното място, намалява времето за търсене на инструменти и улеснява преместването на оборудването там, където е необходимо. Благодарение на здравата конструкция, плавните чекмеджета и голямата товароносимост, продуктът е подходящ за ежедневна професионална употреба.

Употреба

Подходяща за използване в автосервизи, производствени работилници, монтажни и ремонтни дейности, индустриални и технически отдели, професионални гаражи и мобилни работни зони

Предупреждениe

Преди употреба проверете дали количката е правилно позиционирана и стабилна. Не превишавайте посочената товароносимост от 450 kg. При работа върху неравни повърхности количката трябва да бъде обезопасена срещу нежелано движение.

Продуктови спецификации
МатериалСтомана
БрандREDSTRIPE
ПокритиеПрахово боядисана
Товароносимост450 kg
Брой чекмеджета7 бр.
Ширина574 mm
Дължина949 mm
Височина998 mm