Инверторен заваръчен апарат TIG 200 S AC/DC LCD

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Цифрово управляваният AC/DC TIG инвертор разполага с модерен и лесен за използване цифров LCD интерфейс за бърза настройка чрез предварително зададени параметри и избор на памет.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5952380211
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Контактно и високочестотно запалване HF запалването позволява по-добър контрол на топлината на заваръчната вана, увеличава проникването на заваръчния шев и скоростта, като осигурява висококачествени резултати от заваряването. Освен това поддържа настройка на крачно управление за по-добри възможности за контрол

LCD интерфейс Лесен за навигация, предлага бърза и лесна настройка чрез предварително зададени параметри и избор на памет.

Вградена термична защита Предотвратява работата на машината извън безопасната й топлинна зона

Възможност за AC/DC изход Позволява заваряване на различни метали, включително алуминий, стомана и титан, което позволява изпълнението на широк спектър от проекти. Подходящ е както за заваряване с променлив ток (идеален за алуминий и магнезий), така и за заваряване с постоянен ток (идеален за стомана, неръждаема стомана и мед), което увеличава полезността му

https://youtube.com/shorts/wvVeQTfBv5s?si=Fgyn65eb_dCBJ8Y3

 

Контактно и високочестотно запалване HF запалването позволява по-добър контрол на топлината на заваръчната вана, увеличава проникването на заваръчния шев и скоростта, като осигурява висококачествени резултати от заваряването. Освен това поддържа настройка на крачно управление за по-добри възможности за контрол

LCD интерфейс Лесен за навигация, предлага бърза и лесна настройка чрез предварително зададени параметри и избор на памет.

Вградена термична защита Предотвратява работата на машината извън безопасната й топлинна зона

Възможност за AC/DC изход Позволява заваряване на различни метали, включително алуминий, стомана и титан, което позволява изпълнението на широк спектър от проекти. Подходящ е както за заваряване с променлив ток (идеален за алуминий и магнезий), така и за заваряване с постоянен ток (идеален за стомана, неръждаема стомана и мед), което увеличава полезността му

https://youtube.com/shorts/wvVeQTfBv5s?si=Fgyn65eb_dCBJ8Y3

 

Продуктови спецификации
Номинално напрежение230 V
Електроди за заваряване1 - 3.2 mm
Заваряеми пръти за TIG заваряване1 - 3.2 mm
Мин./макс. ток на заваряване на електрода10-160 A
Мин./макс. ток на заваряване TIG10-200 A
Работен цикъл при 200A (40°C)20 %
Дебелина на заваряемия материалAluminium 1 - 5 mm
Тегло24 kg
Височина450 mm
Ширина220 mm
Дължина450 mm
IP клас на защитаIP 21