| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение | 230 V |
| Електроди за заваряване | 1 - 3.2 mm |
| Заваряеми пръти за TIG заваряване | 1 - 3.2 mm |
| Мин./макс. ток на заваряване на електрода | 10-160 A |
| Мин./макс. ток на заваряване TIG | 10-200 A |
| Работен цикъл при 200A (40°C) | 20 % |
| Дебелина на заваряемия материал | Aluminium 1 - 5 mm |
| Тегло | 24 kg |
| Височина | 450 mm |
| Ширина | 220 mm |
| Дължина | 450 mm |
| IP клас на защита | IP 21 |