Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Инверторен заваръчен апарат MIG/MAG 300 LCD

    3 882 лв. с ДДС
    3 882 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Заваръчен апарат за МИГ/МАГ; РЕДЗ; Lift Tig заваряване.

    За всички конвенционални приложения, с най-съвременната IGBT технология за перфектни резултати при МИГ/МАГ.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5952350300
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    LCD дисплеят позволява запаметяване на предпочитаните настройки за повторна работа и лесен преглед.

    Мултипроцесорът поддържа заваряване МИГ/ТИГ/РЕДЗ, което го прави подходящ за различни приложения и индустрии.

    Синергичната функция осигурява много по-добра производителност на заваряване, като се съобразява с ампеража, диаметъра на телта и използването на газ.

    Гъвкавата система за подаване на тел се предлага за макари с тел 5 и15 кг.

    Функцията без газ осигурява работа на открито със самозащитен заваръчен тел.

    Режимите 2T/4T позволяват да се оптимизира работата на заваръчния бренер и да се намали натоварването върху ръката на заварчика.

    Функция точково заваряване

    LCD дисплеят позволява запаметяване на предпочитаните настройки за повторна работа и лесен преглед.

    Мултипроцесорът поддържа заваряване МИГ/ТИГ/РЕДЗ, което го прави подходящ за различни приложения и индустрии.

    Синергичната функция осигурява много по-добра производителност на заваряване, като се съобразява с ампеража, диаметъра на телта и използването на газ.

    Гъвкавата система за подаване на тел се предлага за макари с тел 5 и15 кг.

    Функцията без газ осигурява работа на открито със самозащитен заваръчен тел.

    Режимите 2T/4T позволяват да се оптимизира работата на заваръчния бренер и да се намали натоварването върху ръката на заварчика.

    Функция точково заваряване

    Продуктови спецификации
    Номинално напрежение/фази 400 V/3∼
    Диаметър заваръчна тел Стомана 0,6-1,2 mm / Алуминий 1,0-1,2 mm
    Мин./макс. сила на тока 30-300 A
    Работно време при макс. ток (40°C) 40 %
    Дължина на кабела 3 m
    Тегло 50 kg
    Входяща мощност 6,8 kVA
    Дебелина на зав. материал ≤ 10 мм
    Размери Д х Ш х В 960 x 470 x 880 mm
    Клас на защита IP 21