Зимни противосрезни латексови ръкавици TIGERFLEX THERMO DRY W-350 D пакет

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимни противосрезни ръкавици Würth TIGERFLEX THERMO DRY W-350 с латексово покритие и топла акрилна/полиестерна подплата за работа с остри детайли в студена и влажна среда.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Зимните противосрезни ръкавици TIGERFLEX THERMO DRY W-350 от Würth съчетават защита от порязване ниво D с топлоизолация за работа в студена и влажна среда. Двуслойната конструкция с мека, разчесана подплата от акрил и полиестер осигурява комфорт при носене. Двойното покритие на дланта с латекс и латексова пяна отблъсква течностите, а оригиналната TIGERFLEX структура подпомага сигурното захващане на инструменти и детайли.

Основни предимства

  • Противосрезна защита D: Подходящи за дейности със средни до високи изисквания за защита от порязване и механично натоварване.

  • Топлина и комфорт: Разчесаната акрилна/полиестерна подплата осигурява мека топлоизолираща вътрешност за работа на студено.

  • Длан, отблъскваща течности: Двойното потапяне с латекс и латексова пяна подпомага запазването на ръцете сухи в покритата зона.

  • Сигурен захват: Противоплъзгащото TIGERFLEX покритие осигурява добро сцепление при боравене с материали и инструменти.

  • Устойчивост на износване: Конструкцията съчетава висока устойчивост на срязване и абразия.

  • Гъвкавост: Еластичното покритие от естествен латекс подпомага свободата на движенията.

  • OEKO-TEX STANDARD 100: Потвърдена от производителя добра съвместимост с кожата.

Сертифицирани показатели

  • EN ISO 21420:2020 — общи изисквания към защитните ръкавици.

  • EN 388:2016+A1:2018 — защита срещу механични рискове.

  • EN 511:2006 — защита срещу студ.

  • EN ISO 13997 — ниво D: устойчивост на срязване с изпитвателна сила най-малко 15 N.

 Приложение

Подходящи за:

  • работа с остри метални листове, профили и детайли;

  • монтажни, работилнически и механични дейности;

  • строителство;

  • металообработваща и стъкларска промишленост;

  • рециклираща индустрия;

  • дейности в суха и влажна среда с необходимост от защита от студ и порязване.

Опаковка

Брой чифт в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Зимните противосрезни ръкавици TIGERFLEX THERMO DRY W-350 от Würth съчетават защита от порязване ниво D с топлоизолация за работа в студена и влажна среда. Двуслойната конструкция с мека, разчесана подплата от акрил и полиестер осигурява комфорт при носене. Двойното покритие на дланта с латекс и латексова пяна отблъсква течностите, а оригиналната TIGERFLEX структура подпомага сигурното захващане на инструменти и детайли.

Основни предимства

  • Противосрезна защита D: Подходящи за дейности със средни до високи изисквания за защита от порязване и механично натоварване.

  • Топлина и комфорт: Разчесаната акрилна/полиестерна подплата осигурява мека топлоизолираща вътрешност за работа на студено.

  • Длан, отблъскваща течности: Двойното потапяне с латекс и латексова пяна подпомага запазването на ръцете сухи в покритата зона.

  • Сигурен захват: Противоплъзгащото TIGERFLEX покритие осигурява добро сцепление при боравене с материали и инструменти.

  • Устойчивост на износване: Конструкцията съчетава висока устойчивост на срязване и абразия.

  • Гъвкавост: Еластичното покритие от естествен латекс подпомага свободата на движенията.

  • OEKO-TEX STANDARD 100: Потвърдена от производителя добра съвместимост с кожата.

Сертифицирани показатели

  • EN ISO 21420:2020 — общи изисквания към защитните ръкавици.

  • EN 388:2016+A1:2018 — защита срещу механични рискове.

  • EN 511:2006 — защита срещу студ.

  • EN ISO 13997 — ниво D: устойчивост на срязване с изпитвателна сила най-малко 15 N.

 Приложение

Подходящи за:

  • работа с остри метални листове, профили и детайли;

  • монтажни, работилнически и механични дейности;

  • строителство;

  • металообработваща и стъкларска промишленост;

  • рециклираща индустрия;

  • дейности в суха и влажна среда с необходимост от защита от студ и порязване.

Опаковка

Брой чифт в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Основен материалПолиестер
Материал на покритиетолатекс
СезонЗимни
Рискова категорияII
СтандартEN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 511:2006
Ниво на защита от порязванеD
Защита от контактна топлинаНе
Защита от студДа
Химическа устойчивостНе
Touchscreen съвместимостНе
ESD/антистатична защитаНе
Обхват на покритиеПокрита длан
Плътност на плетката13 gg
Подходящи за контакт с храниНе
Основен рискПорязване
Тип ръкавициПротивосрезни
Брой чифтове6