| Спецификации | : |
|---|---|
| Основен материал | Полиестер |
| Материал на покритието | латекс |
| Сезон | Зимни |
| Рискова категория | II |
| Стандарт | EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 511:2006 |
| Ниво на защита от порязване | D |
| Защита от контактна топлина | Не |
| Защита от студ | Да |
| Химическа устойчивост | Не |
| Touchscreen съвместимост | Не |
| ESD/антистатична защита | Не |
| Обхват на покритие | Покрита длан |
| Плътност на плетката | 13 gg |
| Подходящи за контакт с храни | Не |
| Основен риск | Порязване |
| Тип ръкавици | Противосрезни |
| Брой чифтове | 6 |