Зегерка за вал DIN471 A 6X0,7

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04386 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:6 мм
Подходящо за прорезен диаметър:5.7 мм
Вътрешен диаметър5.6 мм
ширина на ухото2.7 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:6 мм
Подходящо за прорезен диаметър:5.7 мм
Вътрешен диаметър5.6 мм
ширина на ухото2.7 мм