Зегерка за вал DIN471 A 5X0,6

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04385 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:5 мм
Подходящо за прорезен диаметър:4.8 мм
Вътрешен диаметър4.7 мм
ширина на ухото2.5 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:5 мм
Подходящо за прорезен диаметър:4.8 мм
Вътрешен диаметър4.7 мм
ширина на ухото2.5 мм