Зегерка за вал DIN471 A 18X1,2

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 043818 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:18 мм
Подходящо за прорезен диаметър:17 мм
Вътрешен диаметър16.5 мм
ширина на ухото3.9 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:18 мм
Подходящо за прорезен диаметър:17 мм
Вътрешен диаметър16.5 мм
ширина на ухото3.9 мм