Зегерка за вал DIN471 A 14X1,0

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 043814 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:14 мм
Подходящо за прорезен диаметър:13.4 мм
Вътрешен диаметър12.9 мм
ширина на ухото3.5 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:14 мм
Подходящо за прорезен диаметър:13.4 мм
Вътрешен диаметър12.9 мм
ширина на ухото3.5 мм