Зегерка за вал DIN471-1.4122-ø22X1,2 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зегерка за вал DIN471-1.4122-ø22X1,2 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 04890122 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:22 mm
Подходящо за прорезен диаметър:21 mm
Вътрешен диаметър20.5 mm
Дебелина1.2 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:22 mm
Подходящо за прорезен диаметър:21 mm
Вътрешен диаметър20.5 mm
Дебелина1.2 mm