Звездогаечен ключ 32 L500 mm удължен ZEBRA

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Звездогаечен ключ, удължен, ZEBRA.
Допълнителна информация
Арт. номер: 071330832
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Удължен дизайн - метричен, допълнително удължен.

  • Захват: пръстеновиден Powerdriv®, дванадесетостенен
  • Стандарт: DIN 3113А/ISO 3318/ 7738
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Повърхност: хромиран, полирани краища
  • Геометрия: пръстен 15°, с наклонен надолу ъгъл, отворен край 15°

Удължен дизайн - метричен, допълнително удължен.

  • Захват: пръстеновиден Powerdriv®, дванадесетостенен
  • Стандарт: DIN 3113А/ISO 3318/ 7738
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Повърхност: хромиран, полирани краища
  • Геометрия: пръстен 15°, с наклонен надолу ъгъл, отворен край 15°
Продуктови спецификации
Размер на ключа32 mm
Дължина500 mm