ДЮБЕЛ ZEBRA-SHARK PRO, Ф8Х46MM, 10БР

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: PR9062084610
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър х дължина8 х 46 мм
Номинален диаметър на свредлото (d 0)8 мм
Макс дълбочина на пробиване55 мм
Продуктови спецификации
Диаметър х дължина8 х 46 мм
Номинален диаметър на свредлото (d 0)8 мм
Макс дълбочина на пробиване55 мм