Дюбел за топлоизолация FIX-S 10х120 мм мет. пирон

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пластмасов дюбел с метален пирон за фиксиране на външни топлоизолационни композитни системи (ETICS) с мазилка

Допълнителна информация
Арт. номер: 1903745120
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Характеристики и предимства

 

  • Качество, сертифицирано с CE и Европейска техническа оценка.

  • Усъвършенстван изолационен дюбел с поцинкован стоманен пирон. Допълнителното оребрение предотвратява изваждането на пирона по време на монтаж и изплъзването му от гилзата с течение на времето.

  • Двойни анкериращи зони: 30 mm и 70 mm.

  • Оптимизиран дизайн на анкериращата зона, осигуряващ висока носимоспособност (до 1,5 kN).

  • Висока твърдост на диска (1,0 kN/mm) и здравина (2,60 kN).

  • Подходящ за приложения при термомодернизация на сгради.

  • Съвместим с допълнителни притискателни шайби (TDW)

Характеристики и предимства

 

  • Качество, сертифицирано с CE и Европейска техническа оценка.

  • Усъвършенстван изолационен дюбел с поцинкован стоманен пирон. Допълнителното оребрение предотвратява изваждането на пирона по време на монтаж и изплъзването му от гилзата с течение на времето.

  • Двойни анкериращи зони: 30 mm и 70 mm.

  • Оптимизиран дизайн на анкериращата зона, осигуряващ висока носимоспособност (до 1,5 kN).

  • Висока твърдост на диска (1,0 kN/mm) и здравина (2,60 kN).

  • Подходящ за приложения при термомодернизация на сгради.

  • Съвместим с допълнителни притискателни шайби (TDW)

Продуктови спецификации
Диаметър10 мм
Дължина120 мм
Диаметър на плочката60 мм
Ефективна дълбочина на анкериране70-30мм