Дюбел за газобетон W-GB, ø12х60mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пластмасов дюбел, проектиран специално за газобетон

Допълнителна информация
Арт. номер: 090350 12
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Три-сегментен пластмасов дюбел, специално предназначен за използване в газобетон
Тристранно разширяване за заключване в основа от мек газобетон
Адаптиран към специфичен диаметър на винта
Предврителен монтаж на дюбела
Когато дюбелът се положи в предварително пробития отвор, сегментите се разширявт повече диаметъра на отвора, като се вкопават в газобетона, така че последващото поставяне на винта създава по-добро заклинване.
Препоръчителен монтаж с винт ASSY-D

Приложение:

В газобетон с клас на якост AC2 (2,5N/mm²) и AC4 (5N/mm²)
Фасадни и покривни конструкции от дърво и метал
Кабелни канали, ключове, светлини, кутии за предпазители, кабелни скоби
Скоби за тръби, фиксиране на тоалетни и мивки
Стенни шкафове, летви

Описание:

Три-сегментен пластмасов дюбел, специално предназначен за използване в газобетон
Тристранно разширяване за заключване в основа от мек газобетон
Адаптиран към специфичен диаметър на винта
Предврителен монтаж на дюбела
Когато дюбелът се положи в предварително пробития отвор, сегментите се разширявт повече диаметъра на отвора, като се вкопават в газобетона, така че последващото поставяне на винта създава по-добро заклинване.
Препоръчителен монтаж с винт ASSY-D

Приложение:

В газобетон с клас на якост AC2 (2,5N/mm²) и AC4 (5N/mm²)
Фасадни и покривни конструкции от дърво и метал
Кабелни канали, ключове, светлини, кутии за предпазители, кабелни скоби
Скоби за тръби, фиксиране на тоалетни и мивки
Стенни шкафове, летви

Продуктови спецификации
Диаметър12 мм
Дължина60 мм