Диск ламелен REDSTRIPE Calc Alu ф125 P40

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ламелният диск REDSTRIPE е предназначен за шлайфане на ръбове и повърхности, заглаждане, почистване на мустаци и обработка на заваръчни шевове. Подходящ е за работа със стомана и неръждаема стомана с електрически или пневматични ъглошлайфи.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0579580324
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Абразивната кърпа от калциниран алуминиев оксид осигурява оптимална шлифовъчна производителност и дълъг експлоатационен живот. Стъклотекстилната основа допринася за стабилност при работа, а продуктът отговаря на изискванията на европейския стандарт EN 13743.

Основни предимства

  • Подходящ за стомана и неръждаема стомана: използва се за обработка на ръбове, повърхности и заваръчни шевове.
  • Оптимална шлифовъчна производителност: абразивната кърпа от алуминиев оксид осигурява ефективно отнемане на материал.
  • Дълъг експлоатационен живот: конструкцията е разработена за продължителна работа при професионални приложения.
  • Висока устойчивост на счупване: дискът отговаря на максималните изисквания за безопасност съгласно EN 13743.
  • Стъклотекстилна основа: носещият диск от стъклотекстил осигурява стабилност по време на шлайфане.

Приложение

Подходящ за:

  • шлайфане на ръбове и повърхности;
  • заглаждане и оформяне;
  • почистване на мустаци;
  • обработка на заваръчни шевове;
  • работа със стомана;
  • работа с неръждаема стомана;
  • професионална употреба с електрически или пневматични ъглошлайфи.

Предупреждения и ограничения

При работа използвайте подходящо защитно облекло и лични предпазни средства, включително защитни очила, ръкавици, работни обувки и маска срещу прах. Винаги използвайте подходящ предпазен кожух при шлайфане.

Повредени дискове не трябва да се използват, тъй като увеличават риска от инциденти. Да не се превишава допустимата периферна скорост. Дискът трябва да се съхранява на сухо място при стайна температура около +20°C.

Абразивната кърпа от калциниран алуминиев оксид осигурява оптимална шлифовъчна производителност и дълъг експлоатационен живот. Стъклотекстилната основа допринася за стабилност при работа, а продуктът отговаря на изискванията на европейския стандарт EN 13743.

Основни предимства

  • Подходящ за стомана и неръждаема стомана: използва се за обработка на ръбове, повърхности и заваръчни шевове.
  • Оптимална шлифовъчна производителност: абразивната кърпа от алуминиев оксид осигурява ефективно отнемане на материал.
  • Дълъг експлоатационен живот: конструкцията е разработена за продължителна работа при професионални приложения.
  • Висока устойчивост на счупване: дискът отговаря на максималните изисквания за безопасност съгласно EN 13743.
  • Стъклотекстилна основа: носещият диск от стъклотекстил осигурява стабилност по време на шлайфане.

Приложение

Подходящ за:

  • шлайфане на ръбове и повърхности;
  • заглаждане и оформяне;
  • почистване на мустаци;
  • обработка на заваръчни шевове;
  • работа със стомана;
  • работа с неръждаема стомана;
  • професионална употреба с електрически или пневматични ъглошлайфи.

Предупреждения и ограничения

При работа използвайте подходящо защитно облекло и лични предпазни средства, включително защитни очила, ръкавици, работни обувки и маска срещу прах. Винаги използвайте подходящ предпазен кожух при шлайфане.

Повредени дискове не трябва да се използват, тъй като увеличават риска от инциденти. Да не се превишава допустимата периферна скорост. Дискът трябва да се съхранява на сухо място при стайна температура около +20°C.

Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
За обработка наInox
Диаметър125 mm
ЕдринаP40