Високоякостен анкер W-HAZ-SK, M12_40_135mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 0905218204
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър12 мм
Дължина на анкера (l)135 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)40 мм
Диаметър на фаската29.5 мм
Продуктови спецификации
Диаметър12 мм
Дължина на анкера (l)135 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)40 мм
Диаметър на фаската29.5 мм