Винт за PVC - за поправка H2-б.поц-ø4.8х38мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за PVC - за поправка H2-б.поц-ø4.8х38мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0185284838 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина38 mm
Диаметър на главата7 mm
Височина на главата1.7 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина38 mm
Диаметър на главата7 mm
Височина на главата1.7 mm