Винт за PVC дограма H2-б.поц-ø4х25мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за PVC дограма H2-б.поц-ø4х25мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0185284125Q1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4 mm
Дължина25 mm
ЗадвижванеPH2
Покритиебяло поцинковано
Продуктови спецификации
Диаметър4 mm
Дължина25 mm
ЗадвижванеPH2
Покритиебяло поцинковано